USB接続の汎用ファン「BIGFAN120U for Men」のファンサイズを、140mm角にした兄弟機です。 「BIGFAN120U for Men」より大きいので、より風量を求められる場所に設置できるモデルです。 冷却にも、換気扇にも。 アイデア次第で使い方は無限です。 面倒な配線は必要なくUSBポートにつなぐだけ! USBバッテリーと組み合わせでPCの無い屋外でもご利用頂けます。 BIGファンシリーズとしてオプションパーツやラインナップを揃えております。
静音で風量もそこそこ有り14cmモデルで風の広がりも有り本体にスイッチが有れば もっと使い易い安定感に欠けるが、アイデア次第でカスタムする完成形ではないが、部材としては良い商品
購入したサイズが少し大きすぎたようです。16Lのペンキ缶の底部に着ける予定でしたが、遮熱版を装着すると空気の通り道がなくなります。