BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使えるUSB扇風機 12cmモデル

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60898767 品番BIGFAN120U for Men
参考基準価格(税別)¥1,315 販売価格(税込) ¥1,309
販売価格(税別)
1,190

BIGFANで最初に商品化された12センチファンモデルです。
USBで動作するため、パソコンだけでなく、ゲーム機器や家庭用AV機器のUSBから電源を取ることができます。
モバイルバッテリーと組み合わせれば、屋外にて使用することができます。
ファン面積が大きく、風量が多くて静かなため、あらゆるシーンでご利用いただけます。
BIGファンシリーズとしてオプションパーツやラインナップを揃えております。

質量(g)215 外形寸法(mm)120×120×25 電流(A)0.32 電圧(V)5 回転数(min-1[r.p.m])1900 騒音値(dB)31 ケーブル長(cm)USB:約70 軸受種類1ボールベアリング 最大風量(CFM)69 商品タイプ扇風機
注意
※長時間ご使用にならない場合はUSBケーブルを取外して保管してください。
※回転中の羽根は危険なのでお子様の手の届かないところでご使用ください。
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60898767
2023-07-18
用途:
青空駐車の車内高温防止
運輸・通信業

思ったより大きい、携帯電池につないだ瞬間から作動する、表示より使用電力が大きいと思う。車内の天井に付けたら風が出ない。背中を塞ぐと風が出ないので、この画像の状態で立てて使う必要がある。作動音も結構大きいです。

対象商品:
60898767
2021-12-02
用途:
車中泊用の車換気扇作成に
製造業

消費電力も少なく、大きさ・機能的にも満足です。取り付け加工も容易でした、

2人が参考にしています
対象商品:
60898767
2021-08-24
用途:
デモ用で客先へもっていく機械のファン
電気・ガス・熱供給・水道業

モバイルバッテリーで一日以上稼働でき風量も満足できる量だった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする