BIGLEDシリーズ LEDテープ USB接続

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60898934 品番 BIGLED-TP100RGBR
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

USB接続なので簡単にケースやモニタの周辺から、机や壁まで這わせることができます。
インテリアや車内装飾にも流用できます。
USBバッテリーと組み合わせれば屋外でも利用できるので、キャンプ場でのパーティなどの演出に最適です。
LED1つごと自由に切って使えます。

付属品リモコン付属(ON/OFF、色設定、モード設定有り) テープ幅(mm)9 電源USB接続 テープ長さ(m)1 LED色RGB 固定方法両面テープ固定 LED使用数(個)30 防水性IP65準拠 電球の種類LED
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。長時間の連続点灯はしないでください。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60898943
2023-10-13
用途:
モニターの下に貼り付け
農・林・水産業

モニターの下に貼り付けて使用しています。パソコンのモニターの下に付けて手元を明るくしています。60cmに切って使用しています。自分の好きなサイズに切れるのもありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする