曜日別特売
BIGLED-TP200W BIGLEDシリーズ LEDテープ USB接続 タイムリー 60898986

BIGLED-TP200W BIGLEDシリーズ LEDテープ USB接続 タイムリー 60898986
BIGLED-TP200W BIGLEDシリーズ LEDテープ USB接続 タイムリー 60898986

BIGLEDシリーズ LEDテープ USB接続

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
LED色白(点灯)
テープ長さ(m)2
内容量1個注文コード60898986品番BIGLED-TP200W
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

USB接続なので簡単にケースやモニタの周辺から、机や壁まで這わせることができます。
インテリアや車内装飾にも流用できます。
USBバッテリーと組み合わせれば屋外でも利用できるので、キャンプ場でのパーティなどの演出に最適です。
LED1つごと自由に切って使えます。

テープ幅(mm)9電源USB接続テープ長さ(m)2LED色白(点灯)固定方法両面テープ固定LED使用数(個)120防水性IP65準拠電球の種類LED
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。長時間の連続点灯はしないでください。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60898943
2023-10-13
用途: モニターの下に貼り付け
農・林・水産業

モニターの下に貼り付けて使用しています。パソコンのモニターの下に付けて手元を明るくしています。60cmに切って使用しています。自分の好きなサイズに切れるのもありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする