CBN-LBF2002-006 CBNロングネックボールエンドミル ユニオンツール 60899308

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBNロングネックボールエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)0.2刃長(mm)0.16シャンク径(Φmm)4注文コード60899308品番CBN-LBF2002-006
参考基準価格(税別)¥31,700販売価格(税込)¥16,738
販売価格(税別)
15,216

CBNで高硬度材の高精度、長寿命加工

用途焼き入れ鋼用材質CBN刃数2刃径(Φmm)0.2刃長(mm)0.16全長(mm)50シャンク径(Φmm)4仕様2枚刃ハイグレードロングネックボールエンドミルトラスコ品番826-6444質量(g)884首径(mm)0.19首下長(mm)0.6シャンクテーパ角Bta(°)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする