CBN-LBF2003-009 CBNロングネックボールエンドミル ユニオンツール 60899326

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBNロングネックボールエンドミル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)0.3刃長(mm)0.24シャンク径(Φmm)4注文コード60899326品番CBN-LBF2003-009
参考基準価格(税別)¥31,700販売価格(税込)¥16,738
販売価格(税別)
15,216

CBNで高硬度材の高精度、長寿命加工

用途焼き入れ鋼用材質CBN刃数2刃径(Φmm)0.3刃長(mm)0.24全長(mm)50シャンク径(Φmm)4仕様2枚刃ハイグレードロングネックボールエンドミルトラスコ品番826-6446質量(g)884首径(mm)0.28首下長(mm)0.9シャンクテーパ角Bta(°)16RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする