ゲーミング有機ELディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI(HDCP 2.3)×2、DisplayPort(HDCP 2.2)×1/ブラック/スピーカー:あり/QD-OLED採用/280Hz&WQHD

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60899426 品番LCD-GDQ271UEL
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

輝度:1000cd/m2/応答速度:0.03ms/最大消費電力:100W/
解像度WQHDと最大280Hzの高リフレッシュレートに対応した、QD-OLED(有機EL)採用の27型ゲーミングモニターです。QD-OLEDパネルを採用することで、量子ドットによる広色域と有機ELの圧倒的なコントラスト性能を融合し、これまでにないリアルで鮮やかな映像美を実現しました。
次世代OLEDパネルを採用。OLEDならではの高コントラスト、応答速度などを実現しつつ、テキストがより明瞭に見える画素配列を採用しました。
応答速度が圧倒的に速いOLEDパネル。理由は、自発光方式で、画素ごとに瞬時にON/OFFできるためです。液晶のように液晶分子の開閉によるバックライトの光の制御を行わず、各画素が直接光るため、映像の切り替えが非常にスピーディーに行えます。
購入から3年間の「焼き付き保証」の対象です。アイ・オー・データ機器が推奨する使用環境・用途でご使用いただいたにもかかわらず、OLEDパネルに焼き付きが発生し、通常の使用に支障をきたす場合には、修理または交換の対応をいたします。

定格電圧AC100V 50/60Hz(ACアダプターより電源供給) 表面処理光沢+ARコート(反射防止) コントラスト比1500000:1 最大解像度2560×1440 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 入出力端子HDMI(HDCP 2.3)、DisplayPort(HDCP 2.2)、USB-A、ステレオミニジャック Φ3.5mm モニターサイズ27型 パネル駆動方式OLED 最大表示色10億7374万色 ※10bit入力時
注意
※液晶パネル上に滅点(点灯しない点)や輝点(点灯したままの点)がある場合があります。これは液晶パネル自体が 99.999%以上の有効画素と0.001%の画素欠けや輝点をもつことによるもので、故障、不良ではありません。 なお、輝点については、ご購入から一定期間内であれば、メーカーにて修理交換を受け付けます。メーカーHPご確認ください。
※本商品には有寿命部品(有機ELパネル、AC アダプター、メインボード、電解コンデンサ等)が含まれています。有寿命部品の交換時期の目安は、使用頻度や条件により異なりますが、本商品を25℃ 環境において通常使用した場合、1日約12時間のご使用で約3年です。ただし上記はあくまでも目安で、故障しないことや無料修理をお約束するものではありません。なお、長時間連続使用など、ご使用状況によっては早期、あるいは製品の保証期間内であっても部品交換(有料)が必要となります。また、本商品は24時間連続使用を前提とした設計になっておりません。1日当たりの最大使用時間は12時間以内に限ります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする