エスエスエーサービス
エスエスエーサービスの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エスエスエーサービスの コネクタ/変換ケーブル
エスエスエーサービスの マイクロUSB変換アダプタ
USB変換コネクタ microUSB(オス) ーmicroUSB(メス) L型コネクタ下向き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60899528
品番
SMCF-MCML
参考基準価格(税別)
¥352
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
一般的なmicroUSB端子をL型に変換するコネクタです。
microUSB端子を持つスマートフォン、タブレット等で、充電/転送にご使用いただけます。
色
ブラック
質量(g)
6
端子形状
microUSB(オス)、microUSB(メス)
対応
USB2.0データ転送、充電(給電)
オス形状
microUSB
メス形状
microUSB
注意
※製品は国内向けの汎用品であり、全ての機器やケーブルの組み合わせでの動作を保証するものではございません。
※使用する機器との組み合わせによっては、ご使用いただけない場合がございますが機器の相性及び環境による動作保証はございません。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。