エスエスエーサービス
エスエスエーサービスの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エスエスエーサービスの コネクタ/変換ケーブル
エスエスエーサービスの マイクロUSB変換アダプタ
USB変換コネクタ miniUSB(メス) ーmicroUSB(オス) 変換コネクタ※OTG非対応
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60899564
品番
SMIF-MCM
参考基準価格(税別)
¥259
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
miniUSB メス ーmicroUSB オスの変換コネクタです。
miniUSBケーブルを変換しmicroUSBケーブルとして使用することができます。
色
ブラック
質量(g)
8
端子形状
miniUSB(メス)、microUSB(オス)
対応
USB2.0データ転送
オス形状
microUSB
メス形状
miniUSB
注意
※製品は国内向けの汎用品であり、全ての機器やケーブルの組み合わせでの動作を保証するものではございません。
※使用する機器との組み合わせによっては、ご使用いただけない場合がございますが機器の相性及び環境による動作保証はございません。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。