曜日別特売
- [冷蔵]ヤスダヨーグルト 詰め合せ 飲むヨーグルト 800g 1本 150g 2本 ブルーベリー 150g 2本 ヨーグルト 600gプレーン 加糖 各1個 ヤスダヨーグルト 60899776

商品画像

- [冷蔵]ヤスダヨーグルト 詰め合せ 飲むヨーグルト 800g 1本 150g 2本 ブルーベリー 150g 2本 ヨーグルト 600gプレーン 加糖 各1個 ヤスダヨーグルト 60899776
- [冷蔵]ヤスダヨーグルト 詰め合せ 飲むヨーグルト 800g 1本 150g 2本 ブルーベリー 150g 2本 ヨーグルト 600gプレーン 加糖 各1個 ヤスダヨーグルト 60899776
- [冷蔵]ヤスダヨーグルト 詰め合せ 飲むヨーグルト 800g 1本 150g 2本 ブルーベリー 150g 2本 ヨーグルト 600gプレーン 加糖 各1個 ヤスダヨーグルト 60899776
- [冷蔵]ヤスダヨーグルト 詰め合せ 飲むヨーグルト 800g 1本 150g 2本 ブルーベリー 150g 2本 ヨーグルト 600gプレーン 加糖 各1個 ヤスダヨーグルト 60899776
- [冷蔵]ヤスダヨーグルト 詰め合せ 飲むヨーグルト 800g 1本 150g 2本 ブルーベリー 150g 2本 ヨーグルト 600gプレーン 加糖 各1個 ヤスダヨーグルト 60899776
- [冷蔵]ヤスダヨーグルト 詰め合せ 飲むヨーグルト 800g 1本 150g 2本 ブルーベリー 150g 2本 ヨーグルト 600gプレーン 加糖 各1個 ヤスダヨーグルト 60899776

[冷蔵]ヤスダヨーグルト 詰め合せ 飲むヨーグルト 800g 1本 150g 2本 ブルーベリー 150g 2本 ヨーグルト 600gプレーン 加糖 各1個

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(7個)注文コード60899776品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,780
販売価格(税別)
3,500

1点のみご購入の場合は、セット商品のみで梱包してお届けします。複数個購入や他の商品と一緒にご購入いただいた場合は、同梱してお届けすることがあります。[冷蔵]ヤスダヨーグルト 150g×2個/[冷蔵]ヤスダヨーグルト 800g×1個/[冷蔵] ヤスダヨーグルト プレーンヨーグルト 600g×1個/[冷蔵] ヤスダヨーグルト ブルーベリー 150g×2本/[冷蔵] ヤスダヨーグルト 加糖ヨーグルト 600g×1個/を詰め合わせております。

用途
【賞味期限:発送時点で10日以上】開封後は、お早めにお召し上がりください。写真はイメージです。
注意
※10℃以下で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする