商品画像

- [冷蔵]ヤスダヨーグルト ヤスダヨーグルト 60899801 - [冷蔵]ヤスダヨーグルト ヤスダヨーグルト 60899801 - [冷蔵]ヤスダヨーグルト ヤスダヨーグルト 60899801 - [冷蔵]ヤスダヨーグルト ヤスダヨーグルト 60899801

[冷蔵]ヤスダヨーグルト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(150g×24個) 注文コード 60899801 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,966
販売価格(税別)
4,598

新潟県産生乳87%使用。生乳の美味しさ際立つ濃厚でコクのあるドリンクヨーグルト。【風味特長】新潟特産「20世紀梨」をヒントにした甘さとヨーグルトの酸味が絶妙なバランスです。香料、安定剤は使用しておりません。

用途【賞味期限:発送時点で10日以上】直射日光、高温、多湿を避けて保管し、早めにお召し上がりください。
注意
※10℃以下で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする