- [冷蔵]ヤスダヨーグルト ヤスダヨーグルト 60899810

商品画像

- [冷蔵]ヤスダヨーグルト ヤスダヨーグルト 60899810
- [冷蔵]ヤスダヨーグルト ヤスダヨーグルト 60899810
- [冷蔵]ヤスダヨーグルト ヤスダヨーグルト 60899810
- [冷蔵]ヤスダヨーグルト ヤスダヨーグルト 60899810

[冷蔵]ヤスダヨーグルト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(150g×30個)
内容量1セット(150g×30個)注文コード60899810品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,154
販売価格(税別)
5,698

新潟県産生乳87%使用。生乳の美味しさ際立つ濃厚でコクのあるドリンクヨーグルト。【風味特長】新潟特産「20世紀梨」をヒントにした甘さとヨーグルトの酸味が絶妙なバランスです。香料、安定剤は使用しておりません。

用途
【賞味期限:発送時点で10日以上】直射日光、高温、多湿を避けて保管し、早めにお召し上がりください。
注意
※10℃以下で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする