商品画像

- [冷蔵]小岩井乳業 小岩井 お酒に合う 人気 バター チーズ 詰め合せ 5種 各1個 小岩井 60899855 - [冷蔵]小岩井乳業 小岩井 お酒に合う 人気 バター チーズ 詰め合せ 5種 各1個 小岩井 60899855 - [冷蔵]小岩井乳業 小岩井 お酒に合う 人気 バター チーズ 詰め合せ 5種 各1個 小岩井 60899855 - [冷蔵]小岩井乳業 小岩井 お酒に合う 人気 バター チーズ 詰め合せ 5種 各1個 小岩井 60899855 - [冷蔵]小岩井乳業 小岩井 お酒に合う 人気 バター チーズ 詰め合せ 5種 各1個 小岩井 60899855 - [冷蔵]小岩井乳業 小岩井 お酒に合う 人気 バター チーズ 詰め合せ 5種 各1個 小岩井 60899855

[冷蔵]小岩井乳業 小岩井 お酒に合う 人気 バター チーズ 詰め合せ 5種 各1個

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード60899855 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,482
販売価格(税別)
2,298

1点のみご購入の場合は、セット商品のみで梱包してお届けします。複数個購入や他の商品と一緒にご購入いただいた場合は、同梱してお届けすることがあります。[冷蔵] 小岩井乳業 小岩井 レーズンアンドバター 75g×1個/[冷蔵] 小岩井乳業 小岩井 オードブルチーズ【クリーミー】 42g×1個/[冷蔵] 小岩井乳業 小岩井 オードブルチーズ【アーモンド】 42g×1個/[冷蔵] 小岩井乳業 小岩井 オードブルチーズ【オニオン】 42g×1個/[冷蔵] 小岩井乳業 小岩井 オードブルチーズ【米沢牛入りサラミ】 42g×1個/を詰め合わせております。

用途【賞味期限:発送時点で30日以上】開封後は、お早めにお召し上がりください。写真はイメージです。
注意
※10℃以下で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする