USBケーブル 急速充電2.4A対応microUSB 2股充電ケーブル 80CM microUSB(オス)x2 / USB A(オス)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60899869 品番SU2-MC80X2
参考基準価格(税別)¥537 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

最大2.4Aの急速充電に対応した、microUSB充電専用ケーブルです。
耐久性に優れた赤色ケーブルを採用しています。
複数のデバイスの同時充電に対応した2股ケーブルです。
(最大給電2.4Aは、2台合計の値です。複数接続すると給電量が半減する場合がございます。)

レッド 端子形状USBA(オス)、microUSB(オス)x2 対応充電(最大出力2.4A対応)※2台合計値 ケーブル長(cm)80 オス形状microUSB/USB・A
注意
※製品は国内向けの汎用品であり、全ての機器やケーブルの組み合わせでの動作を保証するものではございません。
※使用する機器との組み合わせによっては、ご使用いただけない場合がございますが機器の相性及び環境による動作保証はございません。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-03-29
用途:
充電
サービス業

素晴らしい、値段の割には急速充電できました!ありがとうございます!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする