USBケーブル USB2.0 A ーTYPE-C ケーブル USB Type-C(USB2.0・オス) / USB A(オス)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60899984 品番 SU2-TC20R
参考基準価格(税別)¥537 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

充電/転送に対応したUSB2.0 Type-Cケーブルです。
耐久性に優れた赤色ケーブルを採用しています。
QuickChage2.0/3.0での動作を確認済みです。

レッド 抵抗(kΩ)56KΩ コネクタ形状typeC(オス)、typeA(オス) ケーブル長(cm)20 データ転送USB2.0(480Mbps※理論最大値) オス形状USB TypeA/USB Type-C
注意
※製品は国内向けの汎用品であり、全ての機器やケーブルの組み合わせでの動作を保証するものではございません。
※使用する機器との組み合わせによっては、ご使用いただけない場合がございますが機器の相性及び環境による動作保証はございません。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60899966
2023-03-06
用途:
ipadに接続
教育・研究機関

ipadへの充電ができませんでした。別の会社のケーブルだとできましたが

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする