- [冷蔵]とろけるスライス(13枚入り) 雪印メグミルク 60900169

商品画像

- [冷蔵]とろけるスライス(13枚入り) 雪印メグミルク 60900169
- [冷蔵]とろけるスライス(13枚入り) 雪印メグミルク 60900169
- [冷蔵]とろけるスライス(13枚入り) 雪印メグミルク 60900169
- [冷蔵]とろけるスライス(13枚入り) 雪印メグミルク 60900169
- [冷蔵]とろけるスライス(13枚入り) 雪印メグミルク 60900169

[冷蔵]とろけるスライス(13枚入り)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1セット(182g×2個)
内容量1セット(182g×2個)注文コード60900169品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,050
販売価格(税別)
1,898

家族みんなで気兼ねなく食べられる、たっぷり13枚入りのとろけるスライスです。トロ~リおいしい!とろけるタイプのスライスチーズです。そのままでも、加熱調理しても使えるスライスチーズ。トーストはもちろん、メインのお料理や副菜だけでなくスイーツ作りにもおすすめです。

用途
要冷蔵(10℃以下)チーズの一部が黒く見えることがありますが、製造工程上発生する気泡であり、品質には問題ありません。
注意
※-10℃以下で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする