商品画像

- [冷蔵]とろけるスライス(13枚入り) 雪印メグミルク 60900178 - [冷蔵]とろけるスライス(13枚入り) 雪印メグミルク 60900178 - [冷蔵]とろけるスライス(13枚入り) 雪印メグミルク 60900178 - [冷蔵]とろけるスライス(13枚入り) 雪印メグミルク 60900178 - [冷蔵]とろけるスライス(13枚入り) 雪印メグミルク 60900178

[冷蔵]とろけるスライス(13枚入り)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(182g×4個) 注文コード 60900178 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,806
販売価格(税別)
2,598

家族みんなで気兼ねなく食べられる、たっぷり13枚入りのとろけるスライスです。トロ〜リおいしい!とろけるタイプのスライスチーズです。そのままでも、加熱調理しても使えるスライスチーズ。トーストはもちろん、メインのお料理や副菜だけでなくスイーツ作りにもおすすめです。

用途要冷蔵(10℃以下)チーズの一部が黒く見えることがありますが、製造工程上発生する気泡であり、品質には問題ありません。
注意
※-10℃以下で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする