エスエスエーサービス
エスエスエーサービスの PCアクセサリー
エスエスエーサービスの ケーブル
エスエスエーサービスの 変換・延長アダプタ
USB変換コネクタ USB3.0 L型下向き変換コネクタ USB A(L型下向き オス) / USB A(メス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60900203
品番
SUAM-UAFR3
参考基準価格(税別)
¥537
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
USB3.0 A メス ーオスのL型変換コネクタです。
色
ブラック
端子形状
USBA(L型下向きオス)、USBA(メス)
対応
USB3.0データ転送・通電
オス形状
USB・A
メス形状
USB・A
変換タイプ
オス - メス
コネクタ1
USB Type-A
コネクタ2
USB Type-A
注意
※製品は国内向けの汎用品であり、全ての機器やケーブルの組み合わせでの動作を保証するものではございません。
※使用する機器との組み合わせによっては、ご使用いただけない場合がございますが機器の相性及び環境による動作保証はございません。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。