※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の 超硬エンドミル
OSG(オーエスジー)の ラジアス超硬エンドミル
超硬ボールエンドミル DIAコート 2刃 DIA-EBD-SF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60900498
品番
DIA-EBD-SF R6×12
参考基準価格(税別)
¥78,900
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
グラファイトやアルミなどの加工に優れた耐久性を発揮します。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質
超硬合金(Carbide)
刃長(mm)
12
刃数
2
全長(mm)
34
仕様
DIAコーティング
トラスコ品番
690-2014
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
12
表面処理
ダイヤモンドコーティング
ボール半径(mm)
6
ねじれ角
30°
外径
12
適合被削材種
銅合金:〇、アルミ合金:◎、グラファイト:◎