ST35-AF12RL オーディオケーブル 3.5MM 3極ステレオL型延長ケーブル 3.5mm 3極ステレオミニプラグ(L型オス) ー3.5mm 3極ステレオミニプラグ(メス) エスエスエーサービス 60900596

ST35-AF12RL オーディオケーブル 3.5MM 3極ステレオL型延長ケーブル 3.5mm 3極ステレオミニプラグ(L型オス) ー3.5mm 3極ステレオミニプラグ(メス) エスエスエーサービス 60900596
ST35-AF12RL オーディオケーブル 3.5MM 3極ステレオL型延長ケーブル 3.5mm 3極ステレオミニプラグ(L型オス) ー3.5mm 3極ステレオミニプラグ(メス) エスエスエーサービス 60900596
ST35-AF12RL オーディオケーブル 3.5MM 3極ステレオL型延長ケーブル 3.5mm 3極ステレオミニプラグ(L型オス) ー3.5mm 3極ステレオミニプラグ(メス) エスエスエーサービス 60900596

オーディオケーブル 3.5MM 3極ステレオL型延長ケーブル 3.5mm 3極ステレオミニプラグ(L型オス) ー3.5mm 3極ステレオミニプラグ(メス)

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ケーブル長(cm)120
内容量1個注文コード60900596品番ST35-AF12RL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

スマートフォンやタブレットに好適なL型プラグを採用したステレオ音声ケーブルです。
3.5mm 3極ステレオケーブルです。
高耐久の赤色ケーブルを採用しています。

プラグ金メッキプラグ端子形状3.5mm3極ステレオミニプラグ(L型オス)、3.5mm3極ステレオミニプラグ(メス)ケーブル長(cm)120レッド
注意
※製品は国内向けの汎用品であり、全ての機器やケーブルの組み合わせでの動作を保証するものではございません。
※使用する機器との組み合わせによっては、ご使用いただけない場合がございますが機器の相性及び環境による動作保証はございません。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60900587
2024-02-29
用途: パソコン作業

パソコン用の有線イヤホンで使用。
適正な姿勢で使用するとちょっと短くかと言って1mの延長等は邪魔になるので探していたら見つけて当商品を即購入。差し込みも直角タイプがあり出っ張りが少なくて良いです。
音質も問題ありません

対象商品 : 60900587
2022-12-11
用途: ヘッドフォン端子がPC正面に付いている時に使用。

90°L字型に折れているので、配線始末が纏まり、きれいに見える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする