商品画像

- [冷蔵]キャステロホイップ クリームチーズ ペッパー チェスコ 60900607 - [冷蔵]キャステロホイップ クリームチーズ ペッパー チェスコ 60900607 - [冷蔵]キャステロホイップ クリームチーズ ペッパー チェスコ 60900607

[冷蔵]キャステロホイップ クリームチーズ ペッパー

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(125g×3個) 注文コード60900607 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,698
販売価格(税別)
2,498
この商品は内容量3種類から選べます 他の種類を見る

ふんわり軽いホイップタイプのクリームチーズ【なめらかなくちどけのクリームチーズ】フレッシュなミルクの味わいとコク、ほのかな酸味がバラスの 良い、なめらかなくちどけのクリームチーズ。ホイップ状のクリームチーズにペッパーを加えた、スパイシーでパンチのある味わいです。【ホイップ状のクリームチーズ】ふわふわと軽やかなホイップ状で、冷蔵庫から出してすぐに使えるやわらかさ。【そのままでも料理にも】そのままはもちろん、パンやクラッカーに塗ったり、お菓子作りや料理にもおすすめです。

用途【賞味期限:発送時点で30日以上】要冷蔵10℃以下
注意
※-10℃以下で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする