エスエスエーサービス
エスエスエーサービスの PCアクセサリー
エスエスエーサービスの ケーブル
エスエスエーサービスの 変換・延長アダプタ
映像系変換コネクタ HDMI(メス) → DVI(オス) 変換コネクタ HDMI(メス) / DVI(オス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60900946
品番
SHDMF-DVIM
参考基準価格(税別)
¥463
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
HDMI メス ーDVI オス の変換コネクタです。
HDMIケーブルで、DVI端子を持つ機器の接続に使用できます。
HDMI音声の入出力は対応致しません。
色
ブラック
コネクタ形状
DVI-D24pinオス- HDMI Type-Aメス
対応
デジタル出力のみ
オス形状
DVI-D24pin
メス形状
HDMI Type-A
変換タイプ
メス - オス
注意
※製品は国内向けの汎用品であり、全ての機器やケーブルの組み合わせでの動作を保証するものではございません。
※使用する機器との組み合わせによっては、ご使用いただけない場合がございますが機器の相性及び環境による動作保証はございません。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。