3極ヘッドセットUSB変換アダプタ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60901253 品番RCG-AUDHS
参考基準価格(税別)¥609 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

パソコンのUSBポートに接続して簡単にオーディオデバイスを追加できます。
ドライバのインストール作業なしでシンプルなオーディオデバイスとして利用できます。
音声出力にはそのままヘッドホン/イヤホンを接続できます。

寸法(mm)約42×22×12(USBケーブル部含まず) 全長(mm)16.5 質量(g)約11 対応OSWindows10/Vista/XP/2000/ME インターフェースUSB1.1/USB2.0 入出力音声出力 3.5mmミニ、マイク入力 3.5mmミニ
注意
※製品は国内向けの汎用品であり、全ての機器やケーブルの組み合わせでの動作を保証するものではございません。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする