ルートアール
4極ヘッドセット3極変換ケーブル [3.5mm 4極→3極 x2] 30cm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
ブラック
ブラック
シルバー
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60901305
品番
RC-HSC01BK
在庫数量:残り1点です
参考基準価格(税別)
¥441
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
アウトレット
¥439
¥
359
バスケットに入れる
スマートフォン用の4極のイヤホンマイクをパソコンで使用できます。(イヤホンマイクにあるコントローラーやスイッチ類は利用できません)
パソコンにはイヤホン端子とマイク端子に分けてつなぎます。
色
ブラック
質量(g)
約9
端子形状
3.5mm4極メス-3.5mm3極オスx2(マイク側はピンク色)
ケーブル長(cm)
約30
注意
※製品は国内向けの汎用品であり、全ての機器やケーブルの組み合わせでの動作を保証するものではございません。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。