軽いので両面テープで簡単に設置できた。
光量の幅は少々狭いかもしれないが問題ないレベル。
自宅など様々な場所で扱えそう。
台の上にノートPCを置いてタイピングしています。この台にライトを付けて、手元照明があればと、いろいろ探していました。本品を購入したところ、サイズ的にぴったりでした。付属のマグネットで、台の裏側に本体を付け、また、直接、光が目に入らない奥まった位置付けたので、光量最大でも気になりません。ケーブルは台の裏側で引き回しているので、たいへんすっきりしています。マグネット利用時の全体幅は355mmです。。
照明の色タイプを3種類、光量を可変設定できるので、状況に応じて、便利です。ケーブル途中にあるスイッチも、手ごろな大きさで、使いやすいです。
価格もほどよく、たいへん、よい買い物をしたと思っています。
車中泊やキャンプで使う照明として購入しました。
色の切替え・明るさ等は想像通りで問題ありませんでしたが、
付属磁石の磁力がいまいち足りない気がします。
もう少し強力な磁石が付いていれば言う事無しです。
ちょっとした固定をしたいときに簡単にはできないので少し不自由
マグネット付きで、メダカ飼育用に購入しました。
スチールの棚にマグネットで取り付けて使用していて明るさの調整も出来て重宝してます。
取り付けマグネットで簡単に出来ました。自分好みの明るさ調整が出来て良かったです。場所もとらず軽く細工がしやすいです。