ケーブルホルダー クランプ式

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60901969 品番NB-CAHOLD01SC(クランプ)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,834 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

使用するシーンに合わせて組み替えが可能な3Way構造になっております。ホルダーパーツの場所を付け替える事で、棚やテーブルなど取付場所を選びません。
ケーブルの太さに合わせて、溝の幅を2パターン(4mm/6mm)搭載。
頑丈さに特化したシンプル設計。クランプ部には2.0mmの鉄を使用し、優れた堅牢性でガッチリと固定できます。
クランプ部分には傷防止用のゴムを搭載。
シンプルと実用性を追求したクランプ式のケーブルホルダー。
ケーブルを一ヵ所に収納することで、デスク周りをスッキリみせます。
ケーブルの定位置を決める事で、探す手間を無くし作業効率UP。
企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う正真正銘の国産品です。
エッジを手作業で入念に除去。ケーブル皮膜を傷つけにくくなっております。
アイディア次第で様々な使い方。ケーブル以外にも、イヤホンや鍵を掛けるなど多用途にお使い頂けます。

セット内容ケーブルホルダー、クランプ金具、組立ネジ、取扱説明書 材質 仕上黒色塗装
注意
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする