収納式ヘッドホンスタンド MAG

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60902109 品番NB-HSTA06MAG
参考基準価格(税別)¥1,270 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

使わない時はコンパクトに折りたためるマグネット式のヘッドホンスタンド。
コンパクト設計で生活の邪魔をしません。
強力マグネットでガッチリ固定。コンパクトなのに安心の耐荷重1.0kg
マグネットがくっつく場所なら固定できるので、机やパーテーション、ロッカー、冷蔵庫、ドアなど様々なシーンで大活躍。
強力マグネットを2個取り付ける事で、安定した設置を可能にしました。
マグネット設置面に傷がつきにくいよう傷防止用シールを貼っています。
フックの両側面を曲げることで角の尖りを無くし、当たりが優しい形状になっています。
ヘッドホンと一緒に持ち運べる超小型サイズ。
日本国内一貫生産

付属品取扱説明書 材質SPCC(鉄板) ブラック 耐荷重(kg)1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)使用時 23×60×68、収納時 23×68×13 仕上黒色塗装
注意
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする