富士電機 インバーター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60902129 品番 FRN0.4E2S-2J
参考基準価格(税別)¥93,200 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980

・カスタマイズロジック機能を標準で搭載。ユーザー独自にインバータを機能カスタマイズ可能。
・2種類の負荷定格に対応。
・トータルコストも最適化できます。
・占有スペースが削除でき、盤の小型化メリットを訴求できます。
・豊富な機能を標準装備。ダイナミックトルクベクトル制御。
・長寿命設計。各種有寿命部品の設計寿命を10年としました。
・簡単操作。タッチパネル、RS-485ポート拡充。

用途
出力定格 ・定格電圧(V):3相200〜240V(AVR機能付)
・過負荷電流定格:HHD、定格出力電流の150% -1min、200% -0.5s
HND、定格出力電流の120% -1min 入力定格 相数、電圧、周波数:3相200〜240V、50/60Hz 直流リアクトル(DCR) ・HHD:別置オプション
・HND:別置オプション
定格入力電圧(V)3相200 冷却方式自冷 モーター容量(kW)0.4 定格出力電圧(V)3相200〜240(AVR機能付)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする