オープンフレーム ver.micro-ATX

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 お客様組立品 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60902373 品番N-FRAME-MATX
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

PCパーツが主役のmicro-ATX向けオープンフレーム。パーツ検証用のPCフレームとしてもご使用頂けます。
グラフィックボードは垂直設置にも対応可能(ライザーケーブル別売り)
グラフィックボードのフロントを魅せる設置が可能です。
垂直設置用のVGA保持ステイが付属。
※グラフィックボードを縦置きに設置する場合はCPUクーラーの高さは90mmまでとなります。ご注意下さい。
取っ手付きで持ち運びにも最適です。
水冷クーラー用の取付穴をフレーム側面と背面に搭載。
対応サイズ120mm/140mm/240mm/280mm/360mm
※片側留めとなります。また240mm以上は一部ネジ止めができません。
フレーム背面にスライド式の水冷クーラー取付金具を搭載し自由な配置を可能にしました。
※片側留めとなります。また240mm以上は一部ネジ止めができません。
対応電源はATX電源となります。(長さ制限:220mmまで)
ストレージは2.5インチが2台、3.5インチが1台の取り付けが可能です。
日本製 / 自社一貫生産
企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。
すべての製品に「一品入魂」の想い込めて、手作業で丁寧に仕上げます。
※一部のパーツ、または設置環境において、取付が出来ない場合が御座います。
※本製品の使用によって生じた直接又は間接的な傷・損害・故障については メーカーはその責任を負わないものとします。
※お子様には本製品・付属品等に触れないようご注意下さい。怪我又は誤飲の恐れが御座います。
※仕様、外観など改良のため、予告なく変更する場合が御座います。ご了承下さい。
※画像等に記載されている製品名、会社名、ロゴ等は各社の商標または登録商標になります。
※切断面のバリ取りは入念におこなっておりますが、取付の際に怪我のないようご注意下さい。
※製造工程において、軽微な擦り傷・塗装ムラ等が生じる場合が御座います。ご了承下さい。
※本製品はオープン構造になっているので、定期的にメンテナンス及びホコリをお願い致します。

仕様CPUクーラー制限:VGA垂直設置した場合のみ、高さ90mmまでの制限あり。 適合デバイス:2.5インチ 2台 / 3.5インチ 1台、電源:ATX電源 (長さ制限:約220mmまで) セット内容組立説明書・ネジ一式・電源スイッチ・取っ手・ゴム足・ケーブルバンド 材質鉄(板厚:1.6mm) 寸法(mm)水冷クーラー対応:120/140/240/280/360※240以上は一部ネジ止めができません。/ 片側留めとなります。 質量(kg)約2.6/全体:2.9 スイッチあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横約282.5×約190×約390(取っ手含まず) 仕上黒色塗装 設置方法グラフィックボード:通常設置or垂直設置※ライザーケーブル別売り 対応マザーボードmini-ITX・mini-DTX・micro-ATX 拡張スロット数5段
注意
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする