商品レビューを投稿する内容量1個注文コード60903387品番SPGT4-600P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
80+BRONZE認証取得、奥行125mmの超ショートタイプのATX電源
700Wモデル
プラグイン方式によりケーブルの着脱が非常に容易本製品はセミプラグイン方式を採用することにより、メンテナンス性の向上やPCケース筐体内のスペースの確保やエアフローが向上に貢献します
シンプルS-ATAケーブル同梱
5インチベイ光学ドライブやSSD 1台の接続に便利な1コネクタ仕様のS-ATAケーブルを1本同梱
全コンデンサに耐熱105℃品を採用
ATX12Vバージョン2.4 / EPS12V 2.91準拠
+12Vシングルレーン仕様
大容量の12Vを1レーンに統合することでより柔軟で無駄の無い各機器への電力供給を可能としました
静音仕様
奥行125mmの超ショートタイプ筐体に、大風量と静音性を両立する120mm径ファンを搭載を実現
ファンコントロールセッティングにより、ハイレベルの静音性を実現しました
各種安全回路搭載
過電流保護回路(OCP)、過電圧保護回路(OVP)、過負荷保護(OPP)、短絡防止回路(SCP)等の各種安全回路を搭載
力率改善回路・アクティブPFC搭載
ヨーロッパの待機電力基準ErP(Energy related Products)指令、Lot6(待機およびoffモード)に準拠