LEADEXⅢ GOLD ARGB 850W SUPER FLOWER 電源 高効率80PLUS GOLD認証 850W アドレッサブルRGB LED内蔵のファン及びプラグインコネクタ SUPERFLOWER 60903423

LEADEXⅢ GOLD ARGB 850W SUPER FLOWER 電源 高効率80PLUS GOLD認証 850W アドレッサブルRGB LED内蔵のファン及びプラグインコネクタ SUPERFLOWER 60903423
LEADEXⅢ GOLD ARGB 850W SUPER FLOWER 電源 高効率80PLUS GOLD認証 850W アドレッサブルRGB LED内蔵のファン及びプラグインコネクタ SUPERFLOWER 60903423
LEADEXⅢ GOLD ARGB 850W SUPER FLOWER 電源 高効率80PLUS GOLD認証 850W アドレッサブルRGB LED内蔵のファン及びプラグインコネクタ SUPERFLOWER 60903423
LEADEXⅢ GOLD ARGB 850W SUPER FLOWER 電源 高効率80PLUS GOLD認証 850W アドレッサブルRGB LED内蔵のファン及びプラグインコネクタ SUPERFLOWER 60903423
LEADEXⅢ GOLD ARGB 850W SUPER FLOWER 電源 高効率80PLUS GOLD認証 850W アドレッサブルRGB LED内蔵のファン及びプラグインコネクタ SUPERFLOWER 60903423
LEADEXⅢ GOLD ARGB 850W SUPER FLOWER 電源 高効率80PLUS GOLD認証 850W アドレッサブルRGB LED内蔵のファン及びプラグインコネクタ SUPERFLOWER 60903423

SUPER FLOWER 電源 高効率80PLUS GOLD認証 850W アドレッサブルRGB LED内蔵のファン及びプラグインコネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード60903423品番LEADEXⅢ GOLD ARGB 850W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,980

回転方法を変更可能
ファンの回転方法を変更可能(オート/セミファンレス)
100%日本製105°Cコンデンサ
メインボードとモジュラーバックパネルには100%日本製105°Cコンデンサを採用、また各種保護回路(過電圧保護 / 過電流保護 / 過負荷保護 / 短絡回路保護 / 低電圧保護 / 過温度保護)に対応しており、高い安定性と長寿命を保証します。
アドレッサブルRGB LED内蔵のファン及びプラグインコネクタ
プラグインコネクタにもLEDを搭載し、よりゴージャスな輝きをユーザーに提供します。
本体のRGBボタンにより手動で点灯モードを操作可能
LEDのライティングモードは、本体の「RGB Ready」ボタンを押すことで、12のモードを選択可能です。
ASUS / ASRock / GIGABYTE / MSIのアドレッサブルRGBシステムに対応
各マザーボードメーカーの5V RGB Syncに対応しており、ケーブルを接続することで、マザーボードの付属ソフトから制御が可能です。
※RGBケーブルは5V対応です。12V RGBヘッダには接続しないでください。

仕様Intel Power Design Guide:V2.92、RGBモード(手動):12モード、対応RGB Sync:ASUS AURA SYNC/ASRock POLYCHOME SYNC/GIGABYTE RGB FUSION 2.0/MSI MYSTIC LIGHT SYNC ※一部マザーボードは使用制限があります。質量(kg)2.12保証期間5年保護機能過電圧保護/過電流保護/過負荷保護/短絡回路保護/低電圧保護/過温度保護コネクタ(ケーブル数)ATX 20+4 Pin×1(1)、EPS/ATX 4+4 Pin×4(2)、PCIE 8/6Pin×6(3)、SATA×9(3)、ペリフェラル 4Pin×4(1)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)160×150×86RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80PLUS:負荷20%時87%/負荷50%時90%/負荷100%時87%(115V Internal Gold)冷却システム130mm流体軸受ファン(本体ボタンでオート/セミファンレスを変更可能)
注意
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする