microUSBケーブル データ通信/充電対応 [ nexus7/5/4、Xperia Z2/Z1/Z1f、PSVITA(PCH-2000)動作確認済 ]

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60903904 品番USB2-Micro05
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥646 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

スマートフォンの充電・データ転送に最適なMicro-USBケーブルです。
USB(Aタイプ)のインターフェイスを持つパソコンに、USB(Mirco-Bタイプ)のインターフェイスを持つXperiaTMや、HTC Desireなどのスマートフォン及びゲーム機器などを接続し、充電やデータ転送が可能なUSBケーブルです。
スマートフォンの画像などのデータを、パソコンに転送するのに最適です。
USB2.0規格で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
ケーブル長50cmタイプ

形状USBAオス-microUSBBオス ブラック ケーブル長(m)0.5 インターフェイスUSB2.0 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※製品は国内向けの汎用品であり、全ての機器やケーブルの組み合わせでの動作を保証するものではございません。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする