※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

U2S-H220 渦流式高圧シリーズ(ガストブロア)IE3仕様 SDG株式会社 60903929 U2S-H220 渦流式高圧シリーズ(ガストブロア)IE3仕様 SDG株式会社 60903929 U2S-H220 渦流式高圧シリーズ(ガストブロア)IE3仕様 SDG株式会社 60903929 U2S-H220 渦流式高圧シリーズ(ガストブロア)IE3仕様 SDG株式会社 60903929

渦流式高圧シリーズ(ガストブロア)IE3仕様

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60903929 品番 U2S-H220
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
電圧(V)200 風量(m3/min)50Hz/60Hz吸込:0.7/2.1、吐出:2.2/3.8 最大風量(m3/min)(50/60Hz)5.0/6.0 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)吸込:22.5/22.0、吐出:21.0/17.5 電流(A)(50/60Hz)9.9/12 構造(羽根車)渦流 RoHS指令(10物質対応)対応 3 グリーン購入法適合 表示出力(kW)50Hz/60Hz2.5/3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動送風機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/656/
2023-03-16

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする