曜日別特売
450B 床下点検口 モノタロウ 60903974

450B 床下点検口 モノタロウ 60903974
450B 床下点検口 モノタロウ 60903974
450B 床下点検口 モノタロウ 60903974
モノタロウ

床下点検口

(32件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1個付属品取手1セット、なべタッピングねじM4×12(8本)、皿タッピングねじM3×16(8本)、Φ3×20(8本)、なべ小ねじM4×16(2本)、M4ワッシャー(2枚)ブロンズ注文コード60903974品番450B
販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

外枠、内枠が10mmの額縁タイプ。温度差によるフロア材の伸縮に対しても枠との隙間が生じない構造です。

寸法(mm)(床面切抜寸法)450×450、(蓋材加工寸法)428×428付属品取手1セット、なべタッピングねじM4×12(8本)、皿タッピングねじM3×16(8本)、Φ3×20(8本)、なべ小ねじM4×16(2本)、M4ワッシャー(2枚)ブロンズ外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)464.6×464.6×22.3材質アルミ表面処理二次電解着色塗装複合皮膜
取扱説明書:
注意
※指づめ等の恐れがありますので、蓋を開けた際には横に置いて下さい。
※床面や部材を傷つける恐れがありますので、横に置いた蓋の上には乗らないで下さい。
※転倒や落下の恐れがありますので、使用後はすぐに蓋を閉めて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-10
用途: 仕上がりは綺麗になります

確かにコストカットしてある面はありますが、しっかり施工すれば他のメーカーの床下点検口と遜色なく仕上がります。
枠にはめ込む床材の厚みをピッタリ13mmに仕上げる事で綺麗に強度のある
床に出来ます。

2026-01-06
用途: 床下換気扇と床板補修

機能を満たしている上、安価で丈夫。試しに購入。 今後、各部屋と廊下に設置予定。

対象商品 : 60903999
2025-12-20
用途: 床下点検口
山崎 工務店

他の方もおっしゃってるとおり床材をはめ込む枠がコの字でないということは強度的にも施工性も良くないです。
他のメーカーの同等品で安いと思って購入しましたが、肝心な部分の質を落としてしまったらモノタロウの商品として信頼を失うと思います。

対象商品 : 60903974
2025-10-19
用途: 床下を確認したい為に開口

価格が安いからといって特に都合が悪いとかは感じませんでした。

2025-09-02
用途: シロアリ駆除用の点検口として
社会福祉法人心友会医療・福祉・介護関連業

シロアリが出たが、既存の床下点検口から遠い位置だったので新たに開口して設置。商品は価格が安いにもかかわらずしっかりしていて満足です。

対象商品 : 60904008
2025-08-23
用途: 床下漏水の点検用

値段なりの商品です。床枠は問題ないが、蓋の枠がコの字断面ではないL型で木口にビスを打つ為、指定寸法より大きくキツめにぴったり切らないとチリが揃いません。
施工性も仕上りも悪いです。

対象商品 : 60903983
2025-07-16
用途: フローリングにしたので床の点検用に設置
有限会社エフ.イー.エスプラニングサービス業

サイズ的に良かった取り付けビスの種類がよく分からない色分けにできないか?

対象商品 : 60903983
2024-04-19
用途: リホーム
クリーンハウス陽気屋サービス業

値段も安く、シンプルでどの様な部屋にも合う造りなので使いやすかった。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする