非常灯点検棒 5000AL

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード60904001 品番03875
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

これ一本で非常灯バッテリー点検使用できる。

用途高所等に取り付いている非常灯のバッテリー点検作業に。 仕様ゴムクリップ 全長(mm)1290〜5000 質量(g)810 タイプロングタイプ 材質(シャフト)5段伸縮アルミ管

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする