ダブルジーRV25巾

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60904046 品番 GGRV2555S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

握りやすさと耐久性を兼ね備えたGGRVシリーズ。
お求めやすさを備えつつ、映えるカラーのメタリックカラーを採用。
光の反射を抑えるシリカコートに被膜の機能性を上げる特殊添加剤をプラスすることにより耐摩耗性が更に向上。

用途建築やDIYなどの現場で、材料の長さ、厚さ、深さ、そして距離を測る作業などに。 仕様455mmピッチスタッドマーク・4点鋲・0点補正移動爪・ショックアブソーバー付 材質テープ・バネ:スチール / カバー:エラストマー樹脂 / ケース:ABS樹脂 メタリックレッド 質量(g)329 種類ロック付 長さ(m)18尺相当5.5 テープ幅(mm)25 目盛仕様まさめ 目盛種別両面目盛

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする