スロープレベル トライ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60904089 品番 ED-SLTM
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

水平・鉛直・2勾配表示ができるスロープレベルトライがさらにコンパクトになり登場。
1mにつき1cmの勾配と、1mにつき2cmの勾配を図ることができ、水平にも対応。
測定基準面がV溝付なので、パイプ等の測定がやりやすい。
柱・パイプの鉛直出しが簡単にできる。

用途1mにつき1cmの勾配と、1mにつき2cmの勾配を図ることができ、水平にも対応。 仕様パイプ測定可能・ABS樹脂カバー・2勾配測定可能・4本線アクリル気泡管 材質カバー:ABS樹脂 寸法(mm)70×29×27 シルバー、気泡管:グリーン 質量(g)62 精度±2.50mm=±0.1432°以内 表面処理アルミ合金押出材硬化処理 感度0.50mm/m=0.0286° 計測内容水平・鉛直・勾配1/50・1/100 気泡管4個 磁石内蔵有無あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする