ヘアラインサンダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60904123 品番HL-103S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥305,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

一体成型加工されたスポンジローラーを使用し、特にステンレス溶接加工後のヘアーライン及びボカシ加工が簡単に行えます。
各種ベルトやスポンジローラー(白色)を取り替えることで、大径から小径までの丸パイプ、角パイプ等の加工が早くキレイに仕上がります。
スピードコントローラー(オプション)をご使用頂きますと、より本機の特長を引き出せます。

電圧100V 11A 定格時間(分)30 周速(m/min)(ベルト)1350 ベルト幅W×長さL(mm)100×485 質量(kg)6 付属品ダイナミックベルトC-01×1本、サンディングベルトA-120×1本、T型レンチ×1丁 切削幅(mm)100 用途ステンレス・アルミの研削、ヘアーライン加工作業
注意
※ベルトの回転方向と機械の回転方向を必ず合わせ、ベルトは張り過ぎないようにご注意下さい。
※ご使用後はアルミカバー部を下にし、スポンジローラーは必ず横向きになるようにしてください。使用時の姿勢で保管しますと、スポンジローラーが変形します。
※作業時は安全保護具を着用して下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60904123 HL-103S 12026177 HL-103ST ヘアラインサンダー レヂトン ヘアラインサンダー レヂトン 1台 229,800 税込252,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルトサンダーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/beltsander_howtouse/
2023-02-03

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする