シマデン
シマデンの 制御機器・PLC・リレー
シマデンの 温度調節器(デジタル調節計)
シマデンの 温度調節器その他関連用品
コンプレッションフィッティング
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60904150
品番
QTC-46-0230
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
25
種類から選べます
他の種類を見る
熱電対・測温抵抗体を設備に固定するための金具です。
材質
本体:SUS304 コッター: C3713(黄銅)
サイズ
R1/4
外径(Φmm)
保護管:2.3用
RoHS指令(10物質対応)
対応