サーボコントローラ

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60904421 品番EM52-1S0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

プラグイン式、パネル面、又は、DINレール、両用取付型の
サーボコントローラです。出力動作はLEDが点灯します。

材質ABS樹脂 出力トライアック 20〜120VAC 1A 誘導負荷(モータ電源電圧範囲;20〜120VAC) 入力1〜5mADC、受信抵抗;250Ω サイズ(mm)50×146.5×83.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする