住商モンブラン
住商モンブランの ユニフォーム・シューズ
住商モンブランの ユニフォーム
住商モンブランの ドクターコート・診察衣
女子シングル診察衣 長袖
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60904683
品番
81-481
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
色
白
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル65、綿35
着丈(cm)
95
肩幅(cm)
39
胸廻(cm)
100
裾廻り(cm)
119
袖丈(cm)
55
袖口囲(cm)
30
アームホール(cm)
46.7