住商モンブラン
住商モンブランの ユニフォーム・シューズ
住商モンブランの ユニフォーム
住商モンブランの ドクターコート・診察衣
女子シングル診察衣 長袖
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60904708
品番
81-481
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
色
白
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル65、綿35
着丈(cm)
105
肩幅(cm)
41
胸廻(cm)
108
裾廻り(cm)
129.5
袖丈(cm)
57
袖口囲(cm)
32
アームホール(cm)
51.4