男子シングル診察衣 長袖

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 60904796 品番 81-491
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
サイズ3L 混率(%)ポリエステル65、綿35 胸廻(cm)124 肩幅(cm)44 袖丈(cm)59 着丈(cm)105 裾廻り(cm)144.5 袖口囲(cm)35 アームホール(cm)58.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする