住商モンブラン
住商モンブランの ユニフォーム・シューズ
住商モンブランの ユニフォーム
住商モンブランの ドクターコート・診察衣
男子シングル診察衣 長袖
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60904805
品番
81-491
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
色
白
サイズ
4L
混率(%)
ポリエステル65、綿35
胸廻(cm)
134
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
105
裾廻り(cm)
154
袖口囲(cm)
37
アームホール(cm)
61.9