収納バスケットワゴン タワー 3段 ブラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60904816 品番10016
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,850
販売価格(税別)
13,500
付属品スパナ 材質ワゴン:スチール(粉体塗装) ブラック 質量(g)7000 耐荷重(kg)天板:4、バスケット1つあたり:4、背面収納部1段あたり:1(静止荷重) 材質(キャスター)ナイロン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:16.6×43×58 材質(ストッパー)シリコーンゴム 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)バスケット1つあたり:14.5×31.5×11.5(仕切り板含まず) 材質(仕切板)ABS樹脂 材質(バスケット)ABS樹脂

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする