付属品インデックスシール
材質容器・蓋:ABS樹脂 マグネット 滑り止め:シリコーンゴム
色ホワイト
質量(g)195
備考使用できる面 マグネットがつく凹凸のない平らな面・スチール面
寸法(幅W×奥行D)(mm)ノズル用開口部:2.9×4.9
耐荷重(kg)1(静止荷重)
適合サイズ詰め替えパウチ:幅7.7×奥行5×高さ17.4cm以内の垂直取り付けタイプ(内容量の目安:340mL) 詰め替えパウチ用ノズル:ポンプ部分をノズル用開口部(幅2.9×奥行4.9cm)から通すことができるノズル ※ノズルを斜めに取り付けるタイプの詰め替えパウチにはお使いいただけません。 ※サイズや形状によっては収納できない物もあります。
耐熱温度(℃)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.2×5.9×19.6
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)容器:7.7×5×17.4