マグネットバスルーム詰め替えパウチディスペンサー収納ホルダー タワー S ブラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60904895 品番10140
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,650
販売価格(税別)
1,500
付属品インデックスシール 材質容器・蓋:ABS樹脂 マグネット 滑り止め:シリコーンゴム ブラック 質量(g)195 備考使用できる面 マグネットがつく凹凸のない平らな面・スチール面 寸法(幅W×奥行D)(mm)ノズル用開口部:2.9×4.9 耐荷重(kg)1(静止荷重) 適合サイズ詰め替えパウチ:幅7.7×奥行5×高さ17.4cm以内の垂直取り付けタイプ(内容量の目安:340mL) 詰め替えパウチ用ノズル:ポンプ部分をノズル用開口部(幅2.9×奥行4.9cm)から通すことができるノズル ※ノズルを斜めに取り付けるタイプの詰め替えパウチにはお使いいただけません。 ※サイズや形状によっては収納できない物もあります。 耐熱温度(℃)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.2×5.9×19.6 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)容器:7.7×5×17.4

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする