引っ掛けバスルーム詰め替えパウチディスペンサー収納ホルダー タワー L ホワイト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60904947 品番10151
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,870
販売価格(税別)
1,700
付属品インデックスシール 材質容器・蓋・フック:ABS樹脂 ホワイト 質量(g)260 備考設置可能な場所 直径3cm以内のパイプ、タオルバー等 ※サイズや形状、材質、強度、周辺環境によっては設置できない場合があります。 寸法(幅W×奥行D)(mm)ノズル用開口部:4×3.7 耐荷重(kg)1(静止荷重) 適合サイズ詰め替えパウチ:幅10.5×奥行5×高さ19.7cm以内(内容量の目安:400mL) 詰め替えパウチ用ノズル:取り付け部分の幅が5.5cm以内で、ポンプ部分をノズル用開口部(幅4×奥行3.7cm)から通すことができるノズル ※サイズや形状によっては収納できない物もあります。 耐熱温度(℃)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11×6.7×31.3 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)容器:10.5×5×19.7

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする