HOOH ホットインナー 485

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 60904954 品番 485
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

低刺激コットンの優しい肌触りと+3℃の吸湿発熱で高い温度上昇を実現

ブラック サイズLL 胸囲(cm)94 混率(%)綿94、ポリウレタン6 着丈(cm)68 機能フリーストレッチ、消臭、UVカット、裏微起毛 裾廻り(cm)88 裄丈(cm)75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-04
用途:
斫り工事・毀し工事
有限会社永山工業 様 (建設業・工事業)

綿97%なので 肌の弱い方 乾燥肌の方には かゆみが少ないです
伸縮性も良く とっても良いと思います。

対象商品:
60905024
2021-12-06
用途:
普段使い用に
陽心館 様 (サービス業)

薄くて暖かいです。静電気もおこらず肌触りが良く気に入ってます。耐久性はまだわかりませんが私的に良い物と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする