山崎実業
山崎実業の バス用品
山崎実業の 浴室用掃除用品
マグネット浴槽&洗濯槽ゴミ取りネットホルダー タワー ブラック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60904981
品番
10118
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,980
販売価格(税別)
¥
1,800
バスケットに入れる
材質
本体:シリコーンゴム(芯材:ナイロン) ネオジムマグネット
色
ブラック
質量(g)
130
備考
マグネットで設置可能な面 マグネットがつく凹凸のない平らな面・スチール面
適合サイズ
伸長時幅23cm以上の水切りネット ※水切りネットのサイズや形状によっては、取り付けられない物もあります。
耐熱温度(℃)
230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
15×2×37.5
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません